Beli landing valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Hydrant Valeatribut:
- Material: Brass
- Dimensions (cm): 20x20x20
- Color: Gold
- Endlessafe Hydrant Valveatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- Test Pressure (BAR): 15
- Non Brand Hydrant Box Ship FullDeskripsi:Box alat damkar di kapal lengkap dengan isiatribut:
- Material: Plat Mild Steel 1.2mm
- Color: Red
- Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B IndoorDeskripsi:-Hydrant box type B fullsets. Box hydrant indoor lengkap dengan isi alat pemadam kebakaran seperti selang dan jet nozzle, juga fire alarm system. Kelengkapan fullsets antara lain fire hose/selang pemadam, jet nozzle dan peralatan lainnya. Sedangkan Fire Alarm tersebut meliputi, alarm bell, indicator lamp, dan manual call point.-Dengan fire hydrant box tentunya memberi manfaat dan sangat membantu para tim pemadam kebakaran untuk mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran dan memudahkan menemukan lokasi peralatan pemadam kebakaran. Sehingga ketika dalam keadaan darurat tidak membuang waktu dan dapat segera melakukan pemadaman kebakaran.atribut:
- Material (mm): Plat Mild Steel 1.2
- Type: B Fullset Alarm
- Set Contents: (1roll Fire Hose 1.5inchx30m Canvas Machino) + (Jet Nozzle 1.5inch Kuningan) + (Hose Rack 1.5inch Aluminium) + (Hydrant Valve 1.5inch & 2.5inch Kuningan) + (Fire Alarm System : Manual Call Point + Led Indicator + Alarm Bell)
- Color: Red
- Dimensions (cm): 75x125x18
- HOOSEKI Siamesse Connectionatribut:
- Dimensions (inch): 4x2.5x2.5
- Kitz 3-Way Ball Valve Made of 10K Stainless Steel (3 Way 2-Sided Sheet, L Port, Flange Type) (10UTN 2L Series)atribut:
- Material (stem): SUS304
- Cap Material: SCS13A
- Material (Packing): PTFE
- Material (Gasket): PTFE
- Thread Diameter: M16
- Ball Material: SCS13A/SUS304
- Body Material: SUS13A
- Class: 10K
- Material (Handle): FCD400-15
- Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brassatribut:
- Connector Inlet: Inner Thread
- Connector Outlet: Machino Male
- Material: Brass
- TONATA Hydrant Valve MachinoDeskripsi:Hydrant Valve efisien dalam memadamkan kebakaran besar.memungkinkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api dari jarak jauh.Berbahan material Brass (Kuningan) Sehingga mampu menahan beban tekanan air yang cukup tinggi dengan ketahanan hingga 16 Bar.atribut:
- Body Color: Yellow
- Handle Color: Black
- Material: Brass
- Type: Flange
- LEOPARD Body Safety Harnessatribut:
- Weight Capacity (kg): 181-190
- Size: Universal
- Back D- Ring: Yes
- Chest Strap Buckles: Standard
- Webbing Material: Polyester
- Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)Deskripsi:Pipa ujung selang damkaratribut:
- Material: Brass
- Dimensions (cm): 15x61x15
- Color: Gold
- Kitz 10K Cast Iron Gate Valve (with Flange Type, with Indicator) (10FCWI Series)atribut:
- Class: 10K
- Onda Water Meter Flange PN 10atribut:
- Material: Cast Iron
- Ozeki Hydrant Box IndoorDeskripsi:Indoor hydrant box type A1 Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan, indoor hydrant box type A1 Ozeki dengan metode pembuatan = dust remover ( proses pembersihan debu ), primer zinc chromate (lapisan anti korosi ), phosphating ( proses pencelupan dengan beberapa variasi suhu dan waktu berfungsi untuk meningkatkan gaya adhesi antara cat dengan material logam yang dilapisi ), finishing ( cat stoving merah dan di oven).Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk indoor hydrant box type A1 Ozeki berisi :- 1 Roll Fire Hose 1.5inch x 20 mtr- 1 Pcs Hydrant Valve 1.5inch- 1 Pcs Hose Nozzle 1.5inchatribut:
- Plate (mm): 1.2 Mild Steel
- Production Process: Dust Remover, Phosphating and Zinc Chromate Primer
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Braco Angle Hydrant Bronze Valve Machino Couplingatribut:
- Flange: JIS B2220-10K
- Handwheel Material: Brass FC200
- Packing Material: Brass NBR
Daftar Harga landing valve Terbaru March 2026
| Non Brand Hydrant Vale | Rp449.900 |
| Endlessafe Hydrant Valve | Rp429.900 |
| TONATA Hydrant Valve Brass | Rp479.900 |
| Non Brand Hydrant Box Ship Full | Rp3.199.900 |
| HOOSEKI Hydrant Valve | Rp559.900 |
| Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B Indoor | Rp4.899.900 |
| HOOSEKI Siamesse Connection | Rp3.999.900 |
| Kitz 3-Way Ball Valve Made of 10K Stainless Steel (3 Way 2-Sided Sheet, L Port, Flange Type) (10UTN 2L Series) | Rp12.999.900 |
| Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brass | Rp409.900 |
| Ozeki Hydrant Valve | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Hydrant%20Vale/65P104822221-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Endlessafe%20Hydrant%20Valve/33P107315111-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Hydrant%20Valve%20Brass/4qP108164170-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Hydrant%20Box%20Ship%20Full/4zP104822179-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HOOSEKI%20Hydrant%20Valve/dlP105386489-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alarm%20Kebakaran/Non%20Brand%20Box%20Hydrant%20Fullsets%20Type%20B%20Indoor/0sP107563028-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HOOSEKI%20Siamesse%20Connection/f0P105386540-1.jpg)
%20(10UTN%202L%20Series)/P103048707-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Ozeki%20Hydrant%20Valve/fpP113247565-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Hydrant%20Valve%20Machino/iyP111128682-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/LEOPARD%20Body%20Safety%20Harness/ixP106149681-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Jet%20Nozzle%20Brass%20(Kuningan)/76P104822258-1.jpg)
%20(10FCWI%20Series)/P103049715-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Ozeki%20Hydrant%20Box%20Indoor/rhP108184989-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)